Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkartenkarton 220g/qm A4 eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkartenkarton 220g/qm A4 eosin
Briefkartenkarton 220g/qm A4 eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90160067
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90160067
EAN/GTIN:
     4008525109877
Suchbegriffe:
Briefkarte
Briefkarten
Faltkarte
Faltkarten
  • Briefkarton
  • 220g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
eosin
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Karte, Karten, Schreibkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120067
ab € 21,73*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030067
ab € 14,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080067
ab € 21,39*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050067
ab € 12,21*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100067
ab € 14,77*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140067
ab € 18,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150067
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.