Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang eosin
Briefumschlag 100g/qm DIN lang eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100067
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100067
EAN/GTIN:
     4008525107668
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
eosin
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160067
ab € 27,05*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120067
ab € 21,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030067
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080067
ab € 21,27*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050067
ab € 12,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140067
ab € 18,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150067
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.