Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm eosin
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140067
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140067
EAN/GTIN:
     4008525109341
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
eosin
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160067
ab € 27,05*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120067
ab € 21,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030067
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080067
ab € 21,27*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050067
ab € 12,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100067
ab € 14,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150067
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.