Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellbraun
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140070
EAN/GTIN:
     4008525109471
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
hellbraun
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160070
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120070
ab € 21,75*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030070
ab € 14,21*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080070
ab € 21,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050070
ab € 12,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100070
ab € 14,73*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150070
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.