Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellbraun
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100070
EAN/GTIN:
     4008525107798
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
hellbraun
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160070
ab € 26,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120070
ab € 21,92*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030070
ab € 14,18*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080070
ab € 21,39*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050070
ab € 12,13*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140070
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150070
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.