Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellbraun
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120070
EAN/GTIN:
     4008525108955
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
hellbraun
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle braun, briefumschläge farbig, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160070
ab € 26,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030070
ab € 14,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080070
ab € 21,28*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050070
ab € 12,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100070
ab € 14,68*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140070
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150070
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.