Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_46320 Herst.-Nr.: 46320 EAN/GTIN: 4026700463200 |
| | |
|
| | |
| - UHU ALLESKLEBER Flinke Flasche Nachfüllflasche
- Produktverwendung: Universal
- auswaschbar bei 60 Grad C
- Behälterart/-inhalt: Flasche mit 760 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entsündlich, GHS07 Reizend
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | Punkt, Strich, Flächenklebend | Bruttogewicht: | 0.797 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Inhalt: | 760 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | G | Verwendung für: | Universal | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,92* | € 10,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 9,39* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,19* | € 16,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,75* | € 19,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,86* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 760 Gramm (ab € 0,00911* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|