| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-48475 Herst.-Nr.: 3-48475 EAN/GTIN: 4026700484755 |
| | |
|
| | |
| - UHU Der Alleskleber ohne Lösungsmittel FLEX + CLEAN
- in Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben
- Produktverwendung: Universal
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: Tube mit 20 g
- Infokarte
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.032 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 20 g | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Uhu | Verwendung für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 20g, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, 48475, Kleber, Klebstoff, universalkleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,156* | € 26,776* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,65* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|