Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastellack Creativ Servietten-Technik seidenglanz Dose 150ml Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastellack Creativ Servietten-Technik seidenglanz Dose 150ml Blister
Bastellack Creativ Servietten-Technik seidenglanz Dose 150ml Blister
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-47375
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-47375
EAN/GTIN:
     4026700473759
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schutzlack
Bastellack
Buntlack
Decopatch Lack
  • UHU Servietten-Technik Lack seidenglanz
  • ohne Lösungsmittel
  • fixiert und veredelt in einem, sehr ergiebig und schnell trocknend, witterungsbeständig
  • Produktverwendung: zum Versteifen von Stoff und als Puzzlekleber
  • Behälterart/-inhalt: Dose mit 150 g
  • Infokarte
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.206 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
seidenglanz
Füllmenge:
150 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
Verwendung für:
Serviettentechnik
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionenhervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Decoupage Lack, Servietten-Lack, Serviettenlack, Glanzlack, Seidenglanzlack, buntlack dose, buntlack, buntlack seidenglänzend, 47375, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Kleber, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,22167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,90004*
€ 53,43105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57004*
€ 53,03835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,43002*
€ 46,92172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,27002*
€ 44,35132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,33002*
€ 37,28272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.