| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-36210 Herst.-Nr.: 36210 EAN/GTIN: 4026700362107 |
| | |
|
| | |
| - UHU YOUNG CREATIV' Glitter Glue ORIGINAL
- ohne Lösungsmittel
- keativer Glitzerspaß auf vielen Materialien, extra weiche Tube mit Feindosierspitze, dermatologisch getestet
- Produktverwendung: Bilder, Grußkarten, Bilderrahmen
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: 6 Tuben mit 10 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | keativer Glitzerspaß auf vielen Materialien, extra weiche Tube mit Feindosierspitze, dermatologisch getestet | Farbe: | sortiert | Füllmenge: | 60 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Uhu | Packungsinhalt: | 6x10ml | transparenter Auftrag: | nein | Verwendung für: | Bilder, Grußkarten, Bilderrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Glitter-Farbe, Glitterfarbe, Glitzer-Farbe, Glitzerfarbe, Glitzersandfarbe, Glitzerkleber, uhu tube alleskleber, glitter farbe, alleskleber uhu, 36210, Bastelkleber, Kleber, Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,34* | € 3,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 4,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|