Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/50 für 5430,5435 schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/50 für 5430,5435 schwarz
Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/50 für 5430,5435 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TROD62104
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     62104
EAN/GTIN:
     0092399621041
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
  • Austauschkissen 6/50 schwarz
  • für Stempel 5030/5200/5430/5431/5435/5546
  • 1 Stück in Blister verpackt
  • ohne Öl
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
getränkt:
ja
Marke:
Trodat
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, colorbox, colorbox schwarz, 5030, 5200, 5430, 5431, 5435, 5546, 6/50, Austauschkissen, Ersatzkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
107
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,88*
1
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 3,88*
3 Tage
78
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,19*
1
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,74*
4 Tage
78
10
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,18*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 3,88*
€ 4,62
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 3,17*
€ 3,77
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 2,99*
€ 3,56
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 2,98*
€ 3,55
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 2,92*
€ 3,47
pro 2er Pack
ab 100 2er Pack
€ 2,75*
€ 3,27
pro 2er Pack
ab 15000 2er Pack
€ 2,22*
€ 2,64
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,50*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,31*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Trodat
6/50B
ab € 1,80*
Sonstiges
Trodat
6/55S
ab € 2,59*
Sonstiges
Trodat
6/56EKGR
ab € 1,93*
Sonstiges
Trodat
6/56EKSC
ab € 1,96*
Sonstiges
Trodat
6/58/2
ab € 7,28*
Sonstiges
Trodat
6/58EKBL
ab € 3,85*
Sonstiges
Trodat
6/58EKRO
ab € 3,61*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 1,79*
Sonstiges
Trodat
6/511/DB
ab € 3,92*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,02*
Sonstiges
Trodat
6/53D
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
6/56/2
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.