Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Austauschkissen 6/50 schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163216390
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/50
EAN/GTIN:
     092399621041
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
trodat® Stempelersatzkissen 6/50 trodat® Professional® 5030, 5200, 5430, 5430L, 5431, 5435, 5546, 5430 Office 41 x 24 mm (B x H) schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6/50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/50
Verwendung für Produkt:
trodat® Professional® 5030, 5200, 5430, 5430L, 5431, 5435, 5546, 5430 Office
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, colorbox, colorbox schwarz, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
356 Tage
107
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,89*
1
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,89*
Lager 1682
20
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,21*
1
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,79*
3 Tage
88
10
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,21*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 5,21*
€ 6,20
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 4,21*
€ 5,01
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 4,11*
€ 4,89
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 3,92*
€ 4,66
pro 2er Pack
ab 100 2er Pack
€ 3,71*
€ 4,41
pro 2er Pack
ab 15000 2er Pack
€ 3,09*
€ 3,68
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,53*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,31*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Trodat
6/50B
ab € 1,80*
Sonstiges
Trodat
6/55S
ab € 2,59*
Sonstiges
Trodat
6/56EKGR
ab € 1,92*
Sonstiges
Trodat
6/56EKSC
ab € 1,97*
Sonstiges
Trodat
6/58/2
ab € 7,30*
Sonstiges
Trodat
6/58EKBL
ab € 3,84*
Sonstiges
Trodat
6/58EKRO
ab € 3,60*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 1,78*
Sonstiges
Trodat
6/511/DB
ab € 3,92*
Sonstiges
Trodat
6/53D
ab € 1,64*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,03*
Sonstiges
Trodat
6/56/2
ab € 4,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.