Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK557500 Herst.-Nr.: 557500 EAN/GTIN: 7322540382112 |
| | |
|
| | |
| - Doppelrollenspender Elevation Design
- abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen
- Ersatzrollenfunktion mit automatischem Rollenwechsel
- leere Papphülsen verbleiben im Inneren des Spenders - kein Abfall auf dem Boden
- kompaktes Design - perfekte Lösung für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
- Tork T6 System
- höchstmaß an Hygiene und Sauberkeit
- eine Spenderbefüllung (2 Rollen à 100 m) entspricht mehr als 6 Kleinrollen
- einfache Bedienung
- Vorratsanzeige
- reduzierter Verbrauch durch Papierbremse
- aus schlagfestem Kunststoff
- fieberglasverstärkte Abrisszähne
- für Tork Midi Toilettenpapier T6
- Abmessung 18,4 x 34,4 x 14 cm (B x H x T)
- Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 184 mm | Bruttogewicht: | 1.211 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 344 mm | Marke: | Tork | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter weiß, klopapierhalter, T6, Toilettenpapier, Toilettenpapierabroller |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 84,21* | € 108,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 99,97* | € 128,11* | | | | | | | | 0,037 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1.026,51003* | € 1.160,98002* | | | | | 18 Tage | | | 0,037 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.047,30003* | € 1.193,71023* | | | | Lager 467 | | | | 0,037 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1.298,03013* | € 1.453,34007* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 27 Rollen (ab € 48,07519* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,037 Packungen |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|