Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7322540382112 |
| |
|
| | |
| TORK Toilettenspender Tork ELEVATION T6 Toilettenpapierspender TORK® ELEVATION T6 Compact • Kunststoff • Weiß • Mit Sichtfenster Weitere Informationen: | | Höhe: | 344 mm | Breite: | 184 mm | Tiefe: | 140 mm | Herstellerartikelnummer: | 557500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, klopapierhalter weiß |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 84,22* | € 107,72* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 99,98* | € 127,69* | | | | | | | | 0,037 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 815,00013* | € 937,84014* | | | | | | | | 0,037 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1.026,08019* | € 1.160,44002* | | | | | 19 Tage | | | 0,037 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.175,85054* | € 1.329,9606* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|