| |
|
| Artikel-Nr.: C4683-127510 Herst.-Nr.: 127510 EAN/GTIN: 7322540475920 |
| |
|
| | |
| Das extra weiche Midi WC-Papier zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und eine zufriedenstellende Leistung aus. Das Midi Toilettenpapier passt in den Tork T6 Doppelrollenspender, einem modernen und effizienten Spender für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz, bei denen der Schwerpunkt auf der Kundenzufriedenheit liegt. Mit dem Tork Easy Handling™ Tragegriff können die Toilettenpapierrollen problemlos getragen werden. - Das extra weiche Tork Midi Toilettenpapier ist ideal für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz geeignet, bei denen der Schwerpunkt auf Kundenzufriedenheit liegt
- Das Toilettenpapier in Premium Qualität bietet eine besonders zuverlässige Qualität bei gleichzeitiger Zeit- und Kosteneffizienz
- Das 3-lagige WC Papier in sehr hellem Weiß hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck / Die lila Lorbeerblatt-Prägung sorgt für extra Volumen, eine gute Haptik sowie eine ansprechende Optik
- Das weiche und nachhaltige Toiletten-Papier ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert
- Lieferumfang: 27 x extra weiche Toilettenpapierrollen 3-lagig in Weiß, Nachfüllrollen für das Tork T6 Toilettensystem, 9.9cm x 70m (BxL)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork klopapier dreilagig, klopapier, klopapier 3-lagig, toilettenpapier günstig; toilettenpapier ohne duftstoffe; toilettenpapier tork; toilettenpapier vorrat; toilettenpapier vorratspack; toilettenpapier vorteilspack; toilettenpapier xl; klopapier rollen; klopapier umweltfreundlich; klopapier; wc-papier; Toilettenpapierrolle; toilettenpapierrollen; papiertücher; papiertücher frauen; papiertücher rolle; papiertücher tork; papiertücher wc; papiertüchern; klopapier rollen; tork; tork industrie; tork klopapier; tork rolle; tork toilettenpapier; tork wc; tork wc papier; papier toilette; toilette papier; wc papier; wc papier campingtoilette; wc papier günstig; wc papier rollen; wc papier vorrat; papiertücher rolle weiß; papiertücher weiß; tork mini; tork mini innenabrollung; tork premium; tork premium soft; toilettenpapier premium; klopapier premium; klopapier soft; toilettenpapier weich; klopapier extra weich; klopapier weich; papiertücher weich; toilettenpapier luxus; toilettenpapier 3 lagig; toilettenpapier 3 lagig großpackung; toilettenpapier 3 lagig preisvergleich; klopapier 3 lagig; klopapier 3 lagig günstig; papiertücher 3 lagig; toilettenpapier 3-lagig weiß; wc-papier 3-lagig; |
| | |
| |