Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher Premium 530 1-lagig 43x38cm weiß 1 Rolle mit 710 Tüchern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungstücher Premium 530 1-lagig 43x38cm weiß 1 Rolle mit 710 Tüchern
Reinigungstücher Premium 530 1-lagig 43x38cm weiß 1 Rolle mit 710 Tüchern
Artikel-Nr.:
     467-#TORK530104
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     530104
EAN/GTIN:
     7322540181043
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • Sehr reißfestes und voluminöses Vliesstoffreinigungstuch mit textilem Charakter
  • Durch seine strukturierte Oberfläche löst es hartnäckigen Schmutz und sorgt für rückstandlose Sauberkeit
  • Es ist beständig in der Verwendung mit Reinigungs- und Lösungsmitteln
  • Außerdem schützt es beim Anfassen heißer und kalter Gegenstände
  • Großrolle
  • 1-lagig
  • weich
  • textilähnlich
  • W1 Wandhalter System/ Bodenständer System
  • 38 x 43 cm
  • Verpackung (VE): 1 Rolle a 710 Tücher
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
380 mm
Marke:
Tork
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
710 Tücher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 113,83*
€ 152,47*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 152,50*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 229,35*
€ 302,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,85*
€ 360,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,87*
€ 355,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,81*
€ 343,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,44*
€ 318,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 267,43*
€ 318,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,35*
€ 272,93
pro Packung
1 Packung enthält 710 Stück (ab € 0,32303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,95*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,06*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.