Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK510237 Herst.-Nr.: 510237 EAN/GTIN: 7322540057430 |
| |
|
| | |
| - Weiche Vliesstoffreinigungstücher mit hoher Saugkraft für allgemeine Reinigungsarbeiten
- Die Tücher sind ISEGA-zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Auch als Innenabrollung verwendbar.
- blaues Vliesstofftuch
- Rolle
- 1-lagig
- weich
- textilähnlich
- W1/W2/W3 System
- 32 x 38 cm
- Verpackung (VE): 1 Rolle a 400 Tücher im Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 3.0000 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 380 mm | Marke: | Tork | Material: | Vlies | Packungsinhalt: | 400 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, einwegputztücher blau, vliestuch, papierputztücher tork, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,09* | € 50,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,31* | € 52,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,18* | € 67,28* | | | | Lager 467 | 356 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,08* | € 68,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,39* | € 77,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|