Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Edelstahl
Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#TORK202048
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     202048
EAN/GTIN:
     7310792020487
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
  • Innenabrollung-Spender
  • Abschließbar
  • Spender für M-Tork Rollen
  • Edelstahl B x H x T: 254 x 400 x 235 mm
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Höhe:
356 mm
Marke:
Tork
Material:
Edelstahl
Tiefe:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender grau, handtuchspender, essity papierhandtuchspender, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle, Reinigungstuchspender, Wischtuch, Wischtuchrolle, Wischtuchspender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 265,11*
Lager 467
60 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,25*
€ 265,48*
Frei Haus
ab € 233,33*
€ 288,76*
€ 4,95*
ab € 263,68*
€ 324,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Spender (ab € 212,25* pro Spender)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.