Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Metall weiß
Wischtuch-Innenabrollungsspender Performance (M2-System) Metall weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TORK202040
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     202040
EAN/GTIN:
     7310792020401
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
  • Innenabrollung-Spender
  • Abschließbar
  • Spender für M-Tork Rollen
  • weiß Metall, einbrennlackiert B x H x T: 254 x 400 x 235 mm
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
356 mm
Marke:
Tork
Material:
Metall
Tiefe:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle, Reinigungstuchspender, Wischtuch, Wischtuchrolle, Wischtuchspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 117,79*
€ 151,11*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,07*
€ 151,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.