Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK114276 Herst.-Nr.: 114276 EAN/GTIN: 7310791199283 |
| |
|
| | |
| - Format-Toilettenpapier
- 2-lagiges Tissue, extraweich
- Hochweißer Zellstoff, Zickzackfalzung
- 11 x 21cm
- Ungeprägt
- Verpackung (VE): 30 x 252 = 7.560 Tücher im Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 190 mm | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 7560 Stück | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 46,66* | € 59,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,69* | € 69,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 55,48* | € 69,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,92* | € 74,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 87,44* | € 106,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 30 Packungen (ab € 2,91467* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|