Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556000 / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-556000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     556000
EAN/GTIN:
     7322540354829
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Der Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der kompakte Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Weiß überzeugt mit seinem funktionalen und modernen Design, das bei Gästen einen guten Eindruck macht
  • Toilettenpapierspender Einzelblattausgabe für optimale Hygiene: Die Gäste berühren nur das Blatt, das sie entnehmen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork besitzt ein praktisches Sichtfenster sowie einen Überfüllungsschutz - für einfaches, flexibles Nachfüllen
  • Das schmale, platzsparende Design des Papier Spenders für die Toilette eignet sich ideal für Orte mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz
  • Lieferumfang: 1 x Tork Toilettenpapierspender für Toilettenpapier Einzelblatt / Höhe: 27.1cm, Breite: 1.9cm, Tiefe: 12.8cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork einzelblatt toilettenpapierspender, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, spender toilettenpapier;spender wand;spender wandmontage;spender zum befüllen;spender zum hängen;toilette papier;toilette papiertuch;toilettenpapier einzelblatt;toilettenpapier günstig;toilettenpapier tork;toilettenpapier weiss;toilettenpapierspender einzelblatt;toilettenpapierspender wand;toilettentücher spender;toilettentücher trocken;tork;tork elevation mini;tork klopapier;tork klopapierspender;tork papier;tork toilette;tork toilettenpapierspender;tork tücher;tork wandhalter;tork wc;tork wc papier;tork wc papierhalter;tork wiping paper;wc papierspender;wc-papier; tork toilettenpapierspender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
114276
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.