Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier T3 556008 / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-556008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     556008
EAN/GTIN:
     7322540354874
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Der Tork Spender für Einzelblatt Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der kompakte Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Schwarz überzeugt mit seinem funktionalen und modernen Design, das bei Gästen einen guten Eindruck macht
  • Toilettenpapierspender Einzelblattausgabe für optimale Hygiene: Die Gäste berühren nur das Blatt, das sie entnehmen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork besitzt ein praktisches Sichtfenster sowie einen Überfüllungsschutz - für einfaches, flexibles Nachfüllen
  • Das schmale, platzsparende Design des Papier Spenders für die Toilette eignet sich ideal für Orte mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz
  • Lieferumfang: 1 x Tork Toilettenpapierspender für Toilettenpapier Einzelblatt / Schwarz / Höhe: 27.1cm, Breite: 15.9cm, Tiefe: 12.8cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, klopapierhalter tork, bad spender;kleiner spender;klopapier;klopapier deutschland;klopapier einzeln;klopapier rollenhalter;papier spender;papier toilette;papierspender;papierspender bad;papierspender box;papierspender klein;papierspender papier;papierspender plastik;papierspender schwarz;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;papierspender werkstatt;papiertücher tork;spender;spender bad;spender ohne inhalt;tork elevation schwarz;spender papier;spender toilettenpapier;tork t3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
114276
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.