Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Mono drawing pen 01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Mono drawing pen 01 schwarz
Fineliner Mono drawing pen 01 schwarz
Fineliner Mono drawing pen 01 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSEFL01
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-EFL01
EAN/GTIN:
     4003198110205
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Der Fineliner MONO drawing pen eignet sich für technisches Zeichnen, Illustrationen, Outlines, Comic, Manga, Sketchnotes, Doodling, Urban Sketching u.v.m.
  • In Strichstärke 01 (ca
  • 0.24 mm), In Strichstärke 03 (ca
  • 0.35 mm), In Strichstärke 05 (ca
  • 0.46 mm)
  • Durch seine lange Metallspitze kann er für das Zeichnen mit Lineal oder Schablone verwendet werden
  • Die Tinte ist pigmentbasiert und auf Wasserbasis hergestellt
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
für Schablone geeignet:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
dunkelblau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,24 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, tombow fineliner schwarz, feinliner schwarz, feinschreiber, drawing, Fasermaler, geeignet, Illustrationen, MONO, Nylonspitze, pen, Pigmenttinte, Schablonen, Schreiben, Skizzen, Technisches, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,72*
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272520003
ab € 4,74*
Ähnlich
Tombow
WS-EFL-24P-A
ab € 40,86*
Ähnlich
Tombow
WS-EFL03
ab € 1,68*
Ähnlich
Tombow
WS-EFL05
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.