Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBPRIP Herst.-Nr.: PR-IP EAN/GTIN: 4003198721937 |
| |
|
| | |
| - Nachfüllkassette PR-IP für Maxi Power Tape.
- Die bessere Art zu Kleben: Das nachfüllbare Maxi Power Tape klebt super-stark, präzise, sauber, schnell und wellenfrei.
- Ausgestattet mit verbessertem, ultra-starken Klebstoff und extra-langem 16-m-Band.
- Der permanente Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen.
- Aufgrund der einzigartigen Technik wird der Kleber stets genau an der Spitze der Walze positioniert, so können auch Ecken und Kanten exakt geklebt werden.
- Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter.
- Perfekt für Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas u.v.m.
- Der Klebstoff ist säurefrei und fotosicher.
- Eine integrierte Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz.
- Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 73 %.
- Maße: 8,4 mm x 16 m.
- Die Nachfüllkassette PR-IP ist schnell und einfach einzusetzen und besonders umweltfreundlich, weniger Abfall durch Verkleinerung der Nachfüllkassette um ca. 40 % gegenüber dem Vorgängermodell.
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bandbreite: | 8.4 mm | Bandlänge: | 16 m | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Haftklebung: | permanent | Marke: | Tombow | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alleskleber, Klebeband, Klebeband-Roller, KlebebandRoller, Kleberoller, Nachfüllkassette, Refill, Refillkassette, Roller, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,95* | € 3,40* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,95* | € 3,42* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,96* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,98* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|