Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Nachfüllkassette MAXI-POWER PR-IP 8,4mmx16m permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164033500
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PR-IP
EAN/GTIN:
     4003198721937
Suchbegriffe:
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Korrekturroller-Nachfüllkassette
korrekturroller-nachfüllkassette to...
Die bessere Art zu Kleben: Das nachfüllbare MAXI POWER TAPE klebt superstark, präzise, sauber, schnell und wellenfrei. Ausgestattet mit verbessertem und ultrastarken Klebstoff. Der Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen. Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter. Der Klebstoff ist fotosicher. Recyclinganteil über 40 % des Bruttogewichts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO Maxi Power Tape
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllkassette MONO Maxi Power Tape
Verwendung für Produkt:
Tombow Kleberoller MAXI POWER TAPE PN-IP
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas
Maße:
8,4 mm x 16 m (B x L)
beschriftbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kassette für kleberoller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Kleberoller, Klebstoffe, Nachfüllkassetten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
306
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,35*
2 Tage
78
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,38*
10 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,46*
1
€ 7,95*
ab € 1,98*
€ 3,54*
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
PR-MK
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.