Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Zoom 707 grau/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Zoom 707 grau/schwarz/rot
Kugelschreiber Zoom 707 grau/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBBC1000ZS1
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     BC-1000ZS1
EAN/GTIN:
     4901991550276
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber ZOOM 707
  • faszinierend schlanker Tombow-Klassiker
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik
  • Material des Clips: Stahl
  • Material des Schafts: Messing, Kautschuk
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Mine auswechselbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.029 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe des Clips:
schwarz/rot
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Tombow
Material:
Metall/Kunststoff
Minensystem:
BR-VS-33
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau/schwarz/rot
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 17,84*
€ 25,49*
€ 5,50*
ab € 17,23*
€ 25,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
SH-1000ZS1
ab € 17,20*
Zubehör
Tombow
BR-VS-33
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.