Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA58094-00000 Herst.-Nr.: 58094-00000 EAN/GTIN: 4042448136107 |
| |
|
| | |
| - Mit der formschönen tesa Powerstrips Hakenleiste lassen sich Utensilien aus Küche, Bad, Diele und Schränken gleich im Dreierpack an die Wand hängen
- Formschönes, hochwertiges Design
- Für starken Halt bis zu 3 kg Gewicht
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und ebenen Untergründen (nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor, Schaumstoff, poröse Materialen)
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel oder Nägel
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar (spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen ) durch die tesa Powerstrips Technologie
- Die Hakenleiste ist mit 2 neuen tesa Powerstrips Large mehrfach verwendbar
- Die Powerstrips werden von der Hakenleiste vollständig verdeckt
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebepads 3kg, klebepads, tesa klebepads, 58094, Haken, Large, Power, Powerstrip, Powerstrips, Strip, Strips, Wandbefestigung, Wandhaken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,17* | € 5,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,17* | € 6,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,34* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,62* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|