Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-58094-00000 Herst.-Nr.: 58094-00000 EAN/GTIN: 4042448136107 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Hakenleiste, weiß, 1 Hakenleiste / 4 Strips Large, Tragkraft max. 3 kg Mit der formschönen tesa Powerstrips® Hakenleiste lassen sich Utensilien aus Küche, Bad, Diele und Schränken gleich im Dreierpack an die Wand hängen. - Formschönes, hochwertiges Design
- Für starken Halt bis zu 3 kg Gewicht
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und ebenen Untergründen*
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel oder Nägel
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips®-Technologie
- Die Hakenleiste ist mit 2 neuen tesa Powerstrips® LARGE mehrfach verwendbar
- Die Powerstrips werden von der Hakenleiste vollständig verdeckt
- In den Farben weiß und matt chrom erhältlich
* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien. ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Hakenleiste / 4 Strips Large | Farbe: | weiß | Tragkraft: | max. 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebepads 3kg, klebepads, tesa klebepads, handtuchhalter, garderobenhaken, kleiderhaken, wandhaken, garderobenleiste, hakenleiste, handtuchhaken, klebehaken, handtuchhalter küche, garderobenleisten, kleiderhakenleiste, tür handtuchhalter, haken garderobe, befestigungshaken, doppelhaken, hakenleis |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,17* | € 5,74* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,17* | € 6,01* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,34* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,62* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|