Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58095 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58095 Metallisch
TESA 58095 Metallisch
TESA 58095 Metallisch
TESA 58095 Metallisch
TESA 58095 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26129336
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58095-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
Mit der formschönen tesa Powerstrips® Hakenleiste lassen sich Utensilien aus Küche, Bad, Diele und Schränken gleich im Dreierpack an die Wand hängen.

- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel oder Nägel
- Für starken Halt bis zu 3 kg Gewicht
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips® Technologie
- Formschönes, hochwertiges Design
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und ebenen Untergründen*
- Die Hakenleiste ist mit 2 neuen tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar
- Die Powerstrips werden von der Hakenleiste vollständig verdeckt
- Erhältlich in den Farben weiß und matt-chrom

*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen
**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
58013-00049-00
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.