Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm transparent 12mmx66m 12 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm transparent 12mmx66m 12 Rollen
Klebefilm tesafilm transparent 12mmx66m 12 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57403-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57403-00002
EAN/GTIN:
     4042448035929
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
  • tesafilm transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro
  • Transparent
  • Gute Klebkraft
  • Leicht abrollbar
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Vielseitig einsetzbar
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.55 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
12 Rollen
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57403, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,82*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 14,29*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 14,71*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,32*
€ 14,71*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,76*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 0,98* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 177,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,765*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,48*
Ähnlich
Soennecken
5845
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.