Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19x33mm 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19x33mm 6 Rollen
Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19x33mm 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57333-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57333-00000
EAN/GTIN:
     4042448049889
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 6 St.
  • Werkstoff: PP
  • Unsichtbar
  • Beschriftbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Bandgröße (L x B): 33 m x 19 mm.
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
6 Rollen
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 19mm/33m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 57333, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 10,61*
€ 13,08*
1
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,30*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 11,31*
€ 15,22*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 16,98*
1
€ 3,50*
ab € 21,49*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 1,76834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 313,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,05*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,77*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,33*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.