Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Invisible 33mx19mm (12TES573330002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1628095
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     12TES573330002
EAN/GTIN:
     4042448049889
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
Länge  33 m
Doppelseitig  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  6
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1,9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produktfarbe:
Transparent
Länge:
33 m
Doppelseitig:
Nicht
Menge pro Packung:
6
Breite:
1,9 cm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 19mm/33m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, tesa, 573330000003, 57333, 00000, invisible, matt, 12tes573330002, 573330002, film, klebefilm, rollen, 33mx19mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 13,05*
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,27*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 11,32*
€ 15,19*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,18*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,78*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.