Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafilm Standard 57208 Transparent 19 mm (B) x 66 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7118883
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7118883
Artikel-Nr.:
     94QG7-7118883
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448049582
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband Standard 8 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Geräuscharm: Nein. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 76 mm. Lieferumfang: 8 x Klebeband. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 19mmx66m klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILM, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, KLEBEBAND, KLEBEFILME, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
1224
8
€ 2,90*
ab € 0,97125*
€ 1,45125*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,52*
8
€ 7,95*
ab € 1,01375*
€ 1,5675*
1 Tag
352
8
Frei Haus
ab € 1,29125*
€ 1,99875*
8
€ 4,00*
ab € 1,03125*
€ 2,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,45125*
€ 1,72699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33125*
€ 1,58419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25125*
€ 1,48899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23125*
€ 1,46519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19125*
€ 1,41759
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97125*
€ 1,15579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 11,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.