Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Standard 66 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Standard 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA Standard 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5470079
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97125*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,46125*
€ 1,73889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34125*
€ 1,59609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26125*
€ 1,50089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23125*
€ 1,46519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20125*
€ 1,42949
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97125*
€ 1,15579
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.