Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57208-00001 19mmx66m 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164001500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208-00001
EAN/GTIN:
     4042448049582
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa® Klebefilm standard 19 mm x 66 m (B x L) einseitig klebend ohne Lösungsmittel Polypropylen transparent 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
standard
Maße:
19 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm standard
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1224
8
€ 2,90*
ab € 0,97125*
€ 1,45125*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,52*
Lager 1375
8
€ 7,95*
ab € 1,01375*
€ 1,5675*
2 Tage
352
8
Frei Haus
ab € 1,29125*
€ 1,99875*
8
€ 4,00*
ab € 1,03125*
€ 2,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4275*
€ 1,69873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Stück
ab 768 Stück
€ 1,24375*
€ 1,48006
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01375*
€ 1,20636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 12,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.