Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Powerbond Spiegel 19mmx1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband Powerbond Spiegel 19mmx1,5m
Montageband Powerbond Spiegel 19mmx1,5m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55732-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55732-00001
EAN/GTIN:
     4042448843234
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Stark klebendes tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen
  • Beidseitig extra stark klebend
  • Individuell zuschneidbar
  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Hält bei flachen Objekten bis 4 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 55732, Heimwerkerklebeband, Klebeband, Montageband, Reparaturband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 4,76*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,12*
1
€ 4,75*
ab € 3,60*
€ 5,14*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,30*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.