Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Cable Manager Small 12mmx20cm bunt VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder Cable Manager Small 12mmx20cm bunt VE=5 Stück
Kabelbinder Cable Manager Small 12mmx20cm bunt VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5523600000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55236-00000
EAN/GTIN:
     4042448859105
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Installationskanal
  • Ideal fürs Büro und für zu Hause.
  • 1.000 Mal auf und zu.
  • Zum Bündeln und Ordnen von Kabeln elektronischer Geräte und Zubehör.
  • In praktischer, vorgefertigter Form, immer wieder leicht zu trennen.
  • Einfach, handlich und wieder verwendbar
  • 12mm x 20cm, bunt
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Klettsystem:
Klettband zum Bündeln
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
200 mm
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 4,66*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,48*
€ 5,05*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,61*
€ 5,23*
5 Tage
83
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55224-00000-02
ab € 3,29*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.