Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter Insect Stop Alu Comfort Tür XL 1,20x2,14m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter Insect Stop Alu Comfort Tür XL 1,20x2,14m weiß
Fliegengitter Insect Stop Alu Comfort Tür XL 1,20x2,14m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55197-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55197-00002
EAN/GTIN:
     4042448140937
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • Die selbstschließende Insektenschutztür mit stabilem Aluminium-Rahmen in Profi-Qualität.
  • Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder
  • Extrem verwindungssteif dank Eckverbinder aus Aluminium
  • Neuartiges Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht + optimierte Lüftung (im Vergleich zu marktüblichem Fiberglas-Gewebe)
  • Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus, in den Scharnieren integriert
  • Auf jedes Format kürzbar
  • Hochwertige Optik
  • Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden)
  • 1,2 x 2,4m weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.6 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Aluminium
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
240 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 85,86*
€ 110,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 126,28*
€ 3,50*
ab € 123,93*
€ 153,99*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 181,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55193-00
ab € 15,57*
Sonstiges
tesa
55836-00020-00
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.