Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910131366 Herst.-Nr.: 55197-00002-00 EAN/GTIN: 4042448140937 |
| |
|
| | |
| TESA Comfort Alu 55197-00 Fliegengitter (L x B) 2400mm x 1200mm Weiß 1St. Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus Easy-Fit-System und Clear-View-Gewebe Hochwertige Optik und optimaler Schutz Die selbstschliessende Insektenschutztür mit stabilem Aluminium-Rahmen in Profi-Qualität. Während Sie bequem hinein- und hinausgehen, hindert die Insektenschutztür Plagegeister wie Fliegen, Mücken und Wespen am Eintritt. Das einzigartige System ist trotz seiner extraflachen Profile extrem verwindungssteif. Einfaches Anbringen dank des Easy-Fit-Systems. Bietet zuverlässigen Schutz vor Insekten auch bei offene Tür. Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder · Extrem verwindungssteif dank Eckverbinder aus Aluminium · Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung · Auf jedes Format kürzbar · Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus, in den Scharnieren integriert · Hochwertige Optik · Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden) · Hohe UV-Beständigigkeit · Kein Flattern, verwinden und absenken des Gitters Kategorie: Fliegengitter Geeignet für: Innen/Außen Anwendung: Bremse + Fliege + Gelse + Käfer + Kakerlake + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake + Spinne + Wespe Herstellerfarbe: Weiß Breite: 1200 mm Länge (Tiefe): 2400 mm Produkt-Art: Fliegengitter Farbe: weiß Hersteller-Nr.: 55197-00 EAN: 4042448140937 Betriebsspannung 9 V/DC Stromaufnahme 100 mA Kabellänge 1940 mm Gerät wasserdicht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, tesa fliegengitter weiss, insektenschutz drehtür, tesa insektenschutztüren, 4042448140944, tesa, 55197-00, Comfort Alu, Insektenvertreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,86* | € 110,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,78* | € 126,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,93* | € 153,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,71* | € 181,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,88 m² (ab € 50,94098* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|