Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Stapping 50mmx66m grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Stapping 50mmx66m grau
Klebeband Stapping 50mmx66m grau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5112800033
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51128-00033
EAN/GTIN:
     4042448154989
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • tesa Strapping 51128 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer Soft MOPP-Folie mit einer speziellen lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse.
  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Rückstandsfrei entfernbar von vielen Oberflächen
  • Entfernbar von bedruckten oder etikettierten Kartons ohne Verletzung der Oberfläche
  • Codierungen bleiben auf überklebten Flächen lesbar oder scannbar
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
n.a.
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
grau
Marke:
Tesa
Material:
Monoaxial gerecktes Polypropylen (MOPP)
Materialstärke:
60 mic
Reißdehnung:
30 %
Reißfestigkeit:
hoch
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
Monoaxial gerecktes Polypropylen (MOPP)
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, 51128, Filamentklebeband, Monifilamentband, Verpackungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,79*
€ 11,44*
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,58*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,64*
36
€ 4,60*
ab € 8,81*
€ 12,75*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,84*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.