Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 51128, 66m x 50mm, elfenbein


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51128-00033-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51128-00033-00
EAN/GTIN:
     4042448154989
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa Strapping 51128, 66m x 50mm, elfenbein
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 11,47*
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 12,69*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,75*
36
€ 4,60*
ab € 8,82*
€ 12,87*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,95*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 466,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.