Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA412850000100
Hersteller:
     Sugru
Herst.-Nr.:
     41285-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069178
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • formbarer Allzweckkleber
  • Kleber für kreatives Reparieren, Basteln, Heimwerken im Innen- und Außenbereich.
  • Dank der fortschrittlichen Silikontechnologie haftet Sugru zuverlässig auf vielen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff usw.
  • Sugru ist weich, von Hand formbar und ermöglicht das Reparieren, Optimieren und Kreieren auch dort, wo herkömmliche Flüssigkleber an ihre Grenzen stoßen.
  • Sie können sogar Gegenstände ohne Bohren aufhängen.
  • Sugru ist extrem widerstandsfähig, stoßdämpfend, wasserfest, temperatur- und UV-beständig, spül-/waschmaschinenfest, sowie elektrisch isolierend
  • Sugru haftet nicht auf ölhaltigen Kunststoffen wie Polypropylen, Polyethylen oder Teflon.
  • Lassen Sie im Zusammenhang mit Elektrizität Vorsicht walten.
  • Nur für kleine Reparaturen an Unterhaltungselektronik mit niedriger Stromstärke und unter 24 Volt geeignet
  • Je nach Dicke des Auftrags und bei Projekten mit hohen Lasten lassen Sie Sugru bis zu 48 Stunden lang vollständig aushärten.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Farbe:
schwarz, weiß, grün, braun, grau
feuchtigkeitsbeständig:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
28 g
Marke:
Sugru
Packungsinhalt:
8x3,5g
Verwendung für:
Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff (kein PP, PE und Teflon)
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber tesa, kunststoffkleber, Allzweckkleber, Glaskleber, Kleber, Klebstoff, Reparaturkleber, Sugru, Tesa, wasserbeständig, witterungsbeständigtemperaturbeständig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,36*
€ 13,97*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,77*
€ 15,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 16,17*
1 Tag
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 18,92*
10 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 19,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 139,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41286-00001-00
ab € 10,94*
Ähnlich
tesa
232641
ab € 11,33*
Ähnlich
tesa
41281-00001-00
ab € 11,33*
Ähnlich
tesa
41283-00001-00
ab € 11,26*
Ähnlich
tesa
41284-00001-00
ab € 10,91*
Ähnlich
tesa
41287-00001-00
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.