| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA40584-00000 Herst.-Nr.: 40584-00000 EAN/GTIN: 4063565127410 |
| | |
|
| | |
| - Der satinierte Glas-Flüssigseifenspender mit mattgrauer Halterung vereint Hygiene mit Design.
- Er fügt sich elegant in den Industrie-Stil, in den Scandi Style oder in puristisch gestylte Bäder ein.
- Zuverlässiger Halt ohne Bohren - dafür sorgt die tesa Klebelösung.
- Die schnelle und saubere Montage ist ohne handwerkliche Vorkenntnisse möglich.
- Und bei Bedarf lässt sich der Halter spurlos entfernen - ideal für Mieter.
- Mit dem Adapter BK20 kann der Spender erneut wieder montiert werden.
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.158 kg | Farbe: | grau | Farbname: | mattgrau | Höhe: | 171 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall/Glas | Tiefe: | 119 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender glas, cremeseifenspender, hotelseifenspender 200ml, 40584, Grey, Moon, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,04* | € 33,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,71* | € 33,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,20* | € 36,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,90* | € 64,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|