Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Seifenspender Klaam verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Seifenspender Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenspender Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenspender Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenspender Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40267-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40267-00000
EAN/GTIN:
     4042448447784
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa klaam Design-Seifenspenders auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Seifenspender anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist der Design-Seifenspender eine Bereicherung für jedes Badezimmer.
  • Abmessung: HxBxT 170x70x125mm
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.1400 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
170 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, hotelseifenspender 200ml, cremeseifenspender, seifenspender tesa, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Seifenspender40267
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,38*
€ 53,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,44*
€ 53,44*
€ 3,50*
ab € 66,92*
€ 86,16*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 83,13*
€ 104,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40340-00000
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.