Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürste Klaam Wandmontage inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenbürste Klaam Wandmontage inkl. Klebelösung
Toilettenbürste Klaam Wandmontage inkl. Klebelösung
Toilettenbürste Klaam Wandmontage inkl. Klebelösung
Toilettenbürste Klaam Wandmontage inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40260-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40260-00000
EAN/GTIN:
     4042448447708
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
  • Die Wandmontage der tesa klaam Toilettenbürste ist ein echtes Kinderspiel. Dabei kommen Sie ohne Bohren aus und vermeiden Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können die Toilettenbürste anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie sie jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch überzeugt die WC-Bürstengarnitur.
  • Besonders der Kontrast aus glänzenden Oberflächen und satiniertem Glas sticht heraus und sorgt für ein elegantes Design.
  • Abmessung: HxBxT 390x94x135mm
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Bruttogewicht:
0.8230 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
390 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall/Glas
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, tesa klobürste, klobürste, klobürste grau, 40260, Badaccessoires, Bürste, Bürstengarnitur, Bürstenhalter, Garnitur, Klobürstenhalter, Toilettenbürstengarnitur, Toilettenbürstenhalter, WC, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenhalter, WC-Garnitur, WCBürste, WCBürstengarnitur, WCBürstenhalter, WCGarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,34*
€ 45,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,84*
€ 45,51*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,12*
€ 92,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40329-00000
ab € 8,70*
Zubehör
tesa
40332-00000
ab € 6,07*
Zubehör
tesa
40331-00000
ab € 6,17*
Zubehör
tesa
40330-00000-00
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.