| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA402330000000 Herst.-Nr.: 40233-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447449 |
| |
|
| | |
| - WC-Bürstengarnitur mit patentierter tesa Wandbefestigungstechnologie
- Rechteckige Wandplatte, hochglanzverchromter Edelstahl, satiniertes Glas
- Sicherer Halt, belastbar bis 6kg, wasserfest
- Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas und verschiedene Kunststoffe
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Montage ohne Bohren, einfach ablösbar ohne Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Abmessungen: 390mm x 116mm x 147mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 116 mm | Bruttogewicht: | 0.629 kg | Farbe: | chrom-weiß | Höhe: | 390 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 147 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klobürste, Randreinigungsbürste, Toilettenbürste, Urinalbürste, WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klebebandstreifen tesa, klebe streifen, klebebandstreifen grau, Badaccessoires, Bürste, Bürstengarnitur, Bürstenhalter, Ekkro, Garnitur, Klobürstenhalter, Toilettenbürstengarnitur, Toilettenbürstenhalter, WC, WC-Bürstenhalter, WCBürste, WCBürstengarnitur, WCBürstenhalter, WCGarnitur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,85* | € 47,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 36,08* | € 49,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,05* | € 54,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,09* | € 54,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,40* | € 64,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|