Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro Handtuchhaken Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004596
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40235-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447463
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Tesa ekkro Handtuchhaken Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Der tesa® ekkro Handtuchhaken kombiniert optimal Funktionalität und Design. Er lässt sich mit der patentierten Klebelösung ohne Bohren befestigen und entfaltet eine hohe Haltekraft. Sie können also nicht nur Handtücher aufhängen, sondern auch Bademäntel oder schwere Jacken. Die Montage des Klebehakens ist spielend einfach, sauber und leise. Sie benötigen dafür keine zusätzlichen Werkzeuge. Lediglich für das Ablösen kommt eine Rohrzange zum Einsatz. Mit einem neuen Adapter (BK44) lässt sich der Handtuchhaken wiederverwenden. Ihre Wände bleiben stets unbeschädigt.

Kategorie: Handtuchhaken
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Handtuchhaken
Hersteller-Nr.: 40235-00000-00
EAN: 4042448447463
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, 4042448447463, tesa, 40235-00000-00, ekkro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,05*
€ 15,42*
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 18,95*
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 18,95*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 15,09*
€ 20,67*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,39*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,79*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,02*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,43*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,09*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 34,79*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,52*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,32*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.