Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm weiß
E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0546300100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00120
EAN/GTIN:
     4042448102287
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
  • Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis
  • Spart bis zu 20% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).
  • für Spalten von 1-3,5mm
  • Haltbarkeit 8 Jahre
  • Leicht wieder entfernbar
  • Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -50 bis zu +60 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
6 m
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 6,60*
1
€ 4,75*
ab € 5,41*
€ 6,99*
1
€ 6,78*
ab € 5,66*
€ 7,26*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 7,29*
4 Tage
155
10
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,85*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,69*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,58*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,76*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.