Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 25mm x 25m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeband 4651 25mm x 25m weiß
Gewebeband 4651 25mm x 25m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510004400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00044-00
EAN/GTIN:
     4005800030833
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.2350 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband weiß 25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,96834*
€ 14,94834*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 15,95*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 10,89*
€ 16,14*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,42*
€ 16,73*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 12,88*
€ 17,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5368* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 200,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.