Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-04651-00044 Herst.-Nr.: 04651-00044 EAN/GTIN: 4005800030833 |
| |
|
| | |
| tesaband® Premium Gewebeband, weiß, 25 m x 25 mm, 1 Rolle Das tesa® Gewebeband für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen in Werkstatt und Büro. - Gewebeband zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
- Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
- Hoch wetterfest, für Innen- und Außenanwendungen
- Reißfest, aber von Hand einreißbar
- Beschriftbar
- In vielen Farben und Abmessungen erhältlich
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | weiß | Größe: | 25 m x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband weiß 25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, duct tape, gaffa tape, panzertape, panzerband, gaffer tape, gewebeband, gewebeklebeband, gaffatape, gaffa band, tesaband, gafferband, gaffertape, gaffaband, ducttape, gaffa klebeband, gewebebänder, gaffer band, tesabänder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,98834* | € 15,12834* | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 10,92* | € 15,94* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 13,37* | € 16,79* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 12,95* | € 16,99* | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 15,59* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,518* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|